Navoj Kontrolni navojni trn UNC-2B 1/2

Št. art.: 486300 1/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 54,80 € /kos.
  • 20,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: ANSI B 1.1
  • Vrsta navoja: UNC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard ANSI B 1.1
Vrsta šablone Kontrolna šablona; Šablona
Kakovost 2
Tolerančno polje B
Vrsta navoja UNC
Navoj 1/2 UNC
Korakov na colo 13
Vrsta izdelka Kontrolni mejni navojni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486300 1/2
EAN/GTIN 2050001691125

Opis

Izvedba:

Natančne mere po ANSI B1.2.
Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.
UNC = Unified national coarse thread.

Standard:

ANSI B 1.1

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico