Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, izmet G3/4 col

Št. art.: 486250 G3/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 24,80 € /kos.
  • 44,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 228
Vrsta šablone Kontrolna šablona
Tolerančno polje A
Kakovost A
Vrsta navoja G
Navoj G3/4
⌀ navoja 26,44 mm
Korakov na colo 14
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, izmet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486250 G3/4
EAN/GTIN 2050001036339

Opis

Izvedba:

Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A.
Izmetna stran je označena z rdečim prstanom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Opomba:

Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico