Fini navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g 38X1,5

Št. art.: 486210 38X1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 24,80 € /kos.
  • 44,50 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M × korak Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: MF

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolna šablona
Kakovost 6
Tolerančno polje g
Kakovost 6g
Vrsta navoja MF
Navoj M38
Korak navoja 1,5 mm
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, izmet

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 486210 38X1,5
EAN/GTIN 2050001045973

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.
Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

Uporaba:

Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

Standard:

Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

Opomba:

Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico