Cevni navoj Kontrolni navojni prstan, dober G1/8 col

Št. art.: 486150 G1/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 19,60 € /kos.
  • 42,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj (col) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 228
    Vrsta šablone Šablona
    Tolerančno polje A
    Kakovost A
    Vrsta navoja G
    Navoj G1/8
    ⌀ navoja 9,73 mm
    Korakov na colo 28
    Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, dober

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 486150 G1/8
    EAN/GTIN 2050001035899

    Opis

    Izvedba:

    Natančne mere po DIN EN ISO 228-2. Kontrolni navojni prstani so v tolerančnem razredu A.

    Standard:

    DIN EN ISO 228

    Opomba:

    Kontrolni navojni prstani z drugačnim premerom so dobavljivi po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico