Fini navoj Kontrolni navojni prstan, dober, 6g 16X1,5

Št. art.: 486110 16X1,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 19,60 € /kos.
  • 42,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M × korak Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: MF

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 13
    Vrsta šablone Šablona
    Kakovost 6
    Tolerančno polje g
    Kakovost 6g
    Vrsta navoja MF
    Navoj M16
    Korak navoja 1,5 mm
    Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, dober

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 486110 16X1,5
    EAN/GTIN 2050001035660

    Opis

    Izvedba:

    Prvi ovoj navoja je pobrušen (od koraka 1 mm) in odstrani umazanijo v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja.
    Izvedba v skladu z DIN 2279 – 2299.

    Uporaba:

    Za metrične ISO fine navoje, desne DIN 13.

    Standard:

    Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

    Opomba:

    Navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, cevni, trapezni, zaobljeni, UNC-, UNF- in NPT-navoj ter za levi navoj po naročilu.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico