Navoj Kontrolni navojni prstan, izmet 6g M8

Št. art.: 486050 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 42,80 € /kos.
  • 19,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 13
    Vrsta šablone Kontrolna šablona
    Kakovost 6
    Tolerančno polje g
    Kakovost 6g
    Vrsta navoja M
    Navoj M8
    Korak navoja 1,25 mm
    Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, izmet

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 486050 M8
    EAN/GTIN 2050001037329

    Opis

    Izvedba:

    Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 − 2299.

    Uporaba:

    Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

    Standard:

    Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

    Opomba:

    Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico