Navoj Kontrolni navojni prstan, dober, 6g, Navoj: M14

Št. art.: 486010 M14
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 20,40 € /kos.
  • 44,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 13
Vrsta šablone Šablona
Kakovost 6
Tolerančno polje g
Kakovost 6g
Vrsta navoja M
Navoj M14
Korak navoja 2 mm
Vrsta izdelka Kontrolni navojni prstan, dober

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 486010 M14
EAN/GTIN 2050001037183
Proizvajalec Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Izvedba:

Prvi ovoj navoja je pobrušen in odstrani grobo umazanijo v merjenem navoju v obdelovancu ter preprečuje prezgodnji lom prvega koraka navoja. Izvedba v skladu z DIN 2279 − 2299.

Uporaba:

Za metrični ISO navoj, desni DIN 13.

Standard:

Tolerance in izmere po DIN ISO 1502.

Opomba:

Kontrolni navojni trni za fini navoj z drugačnim korakom, za cevni, trapezni, zaobljen, UNC, UNF in NPT navoj ter za levi navoj po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico