DSD-IF 65.01-67.99-FB Enocevni svedri za globoke izvrtine z 1-slednim notranjim navojem

Št. art.: 4856867
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FINEBEAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4856867
EAN/GTIN 7291075450705
Številka proizvajalca 4856867
L-število L24020 538

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 112 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 53 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-021
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 67,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 65,01 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 112 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico