NPMT 060404R-G-I IC806 Obračalna rezalna ploščica za svedre DSD, EF/DDD, EF

Št. art.: 4855130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija FINEBEAM
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4855130
EAN/GTIN 7291075235616
Številka proizvajalca 4855130
L-število L24250 183

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 10 mm, premer notranjega kroga (IC) 6,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Dolžina rezalnega roba (L) 10 mm
  • Premer Incircle (IC) 6,5 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse