Zunanji cilindrični brusilni kolut 356x50x127 mm Oblika 1 89A60K5AV217/50

Št. art.: 485430
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusne plošče za brušenje po zunanjem obodu

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 485430
EAN/GTIN 9003174854302
Številka proizvajalca 485430
L-število L50140 794

Opis

Opis:

Zunanje cilindrično brušenje je eden od najpogosteje uporabljenih brusnih procesov v mnogih panogah. Na primer, odmične gredi, ročične gredi in gredi zobnikov so izdelani v avtomobilski industriji, da izpolnjujejo najvišje zahteve in zahteve. Uporaba finega korunda, zlasti za nelegirana in nizko legirana jekla. Trdota in struktura plošče sta pomembni za uspeh brušenja in optimalno prilagojeni za uporabo na nelegiranih in nizko legiranih jeklih. V naši ponudbi so na voljo tudi diski za nagnjeno brušenje utorov.

Lastnosti:

  • Oblika: Naravnost
  • Velikost zrnja: 60
  • Vs/max: 50 m/s.
  • Specifikacija: 5A 60 K5A V217 /50 89
  • dimenzija (D x G x v): 356 x 50 x 127 mm
  • Premer: 356 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Ustreznost materiala: Jeklo

Prednosti:

  • Možno je poševno brušenje utora
  • Podaljšana pričakovana življenjska doba
  • Povečanje življenjska doba

Uporaba:

  • Posebej za zunanje cilindrično brušenje nelegiranih in nizko legiranih jekel

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico