TPMX 280716R-G IC806 Obračalne rezalne ploščice za vrtalne glave DSDEC/DDD-EC/DSD-IC/DSC-EC/DSC-IC

Št. art.: 4854216
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4854216
EAN/GTIN 7291075422917
Številka proizvajalca 4854216
L-število L24250 168

Opis

Opis:

Vrtalne ploščice, polmer vogala (RE) 1,6 mm, premer vpisanega kroga (IC) 17 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7,5 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Premer Incircle (IC) 17 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,5 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico