Izvedba:
Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²
Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako
Za ovratnik, podložen s flisom
Zavoj na hrbtu
Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni, Elastičen zapestni trak
Žepi
Na prsih žep z mehom in zavihkom
Napoleonov žep znotraj sprednjega zavihka, Notranji žepi - eden z zadrgo in eden z samopritrdilni zapiranjem
Žepi za pisala
Žep na rokavu z žepom za pisala
Prednji žepi z zadrgo
Podloga
Podloga iz prešite odeje
Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih, robovi odsevnega traku
Zapiranje spredaj
Skromna enostranska plastična zadrga
Opis:
- Prizadevajte si, da boste vidni
- Naša ponudba oblačil Hi-Vis zagotavlja napredno osebno zaščito
- Vso običajno funkcionalnost in udobje pri delu, hkrati pa poskrbi, da boste vidni
- Ta jakna ima na rokavih številne pametne rešitve žepov, prsih in v notranjosti
- Za optimalno udobje lahko na primer prilagodite tudi širino pasu, vrvice na rokavih in pregib na hrbtu
- Certificirano po standardu EN 471, razred 2, za oblačila z visoko vidnostjo
- Zaščita pred mrazom po standardu EN 342
Standard:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- EN 342 together with art: 1883 or 1885