Vis zimska jakna High Vis rumena/črna S

Št. art.: 485118113399S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / schwarz
Univerzalna velikost S
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 485118113399S
EAN/GTIN 7330509306963
Številka proizvajalca 485118113399S

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 240 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako
Za ovratnik, podložen s flisom
Zavoj na hrbtu

Zaključek
Podaljšan hrbet, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni, Elastičen zapestni trak

Žepi
Na prsih žep z mehom in zavihkom
Napoleonov žep znotraj sprednjega zavihka, Notranji žepi - eden z zadrgo in eden z samopritrdilni zapiranjem
Žepi za pisala
Žep na rokavu z žepom za pisala
Prednji žepi z zadrgo

Podloga
Podloga iz prešite odeje

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih, robovi odsevnega traku

Zapiranje spredaj
Skromna enostranska plastična zadrga

Opis:

  • Prizadevajte si, da boste vidni
  • Naša ponudba oblačil Hi-Vis zagotavlja napredno osebno zaščito
  • Vso običajno funkcionalnost in udobje pri delu, hkrati pa poskrbi, da boste vidni
  • Ta jakna ima na rokavih številne pametne rešitve žepov, prsih in v notranjosti
  • Za optimalno udobje lahko na primer prilagodite tudi širino pasu, vrvice na rokavih in pregib na hrbtu
  • Certificirano po standardu EN 471, razred 2, za oblačila z visoko vidnostjo
  • Zaščita pred mrazom po standardu EN 342

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico