Kamnita klop keramično vezana 50x25x200 mm C MITTELC240

Št. art.: 485
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Gladilni kamen

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 485
    EAN/GTIN 9003170004855
    Številka proizvajalca 485
    L-število L50140 334

    Opis

    Opis:

    Kamni Tyrolit se uporabljajo predvsem za ostrenje in odstranjevanje nožev in škarij. Zato so idealne za vsa vrtna in lesena orodja. Zaradi različnih velikosti zrnja lahko orodje izberete posamezno.

    Lastnosti:

    • Oblika: 90 B gladilni kamen
    • Velikost zrnja: 240
    • Vs/max: 35 m/s.
    • Specifikacija: CMITTEL
    • dimenzija (Š x C x G): 50 x 25 x 200 mm
    • Premer: 50 mm
    • Debelina: 25 mm
    • Izvrtina: 200 mm
    • Ustreznost materiala: Jeklo

    Prednosti:

    • Individualna vloga
    • Najboljši rezultati
    • Širok razpon

    Uporaba:

    • Za ostrenje in odstranjevanje nožev in škarij
    • Idealno za vsa vrtna in lesena orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico