Nastavljive klešče lakirane 240 mm

Št. art.: 484A
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 484A
EAN/GTIN 3148511788516
Številka proizvajalca 484A
L-število L60130 1936

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Škatlasti sklep: enakomerna podpora osi osrednje noge
  • 2 močna utora: dolga življenjska doba in varnost med delovanjem
  • nastavljiv v 7 smereh
  • satenast lak.

Lastnosti:

  • A [mm]: 33
  • B [mm]: 33
  • C [mm]: 38
  • E [mm]: 7,0
  • H [mm]: 50
  • L [mm]: 240
  • L1 [mm]: 60
  • [g]: 345

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico