GD-DH 0.625-10D-I1-07 Svedri za globoke izvrtine za uporabo na obdelovalnih centrih in globoko-vrtalnih strojih.

Št. art.: 4847014
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4847014
EAN/GTIN 7291075355284
Številka proizvajalca 4847014
L-število L24020 333

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 5/8 ″, skupna dolžina (OAL) 10.089″, uporabna dolžina (LU) 6,378″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Decimalni ekvivalent: 0,625″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7,8″
  • Skupina dolžine: 10xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TOGT 07..
  • Skupna dolžina (OAL): 10.089″
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,21″
  • Uporabna dolžina (LU): 6,378″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico