Dvostranski zevni kaliber s toleranco v številkah D

Št. art.: 484411 D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 12,30 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 1938-1; DIN 7164
    Nazivna mera 13,001 mm - 16,999 mm
    Tolerančno polje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC
    Tolerančna vrednost −2,7 mm - 1,35 mm
    Kakovost 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Vrsta izdelka Kontrolni trni za utore gredi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 484411 D
    EAN/GTIN 2050001956729

    Opis

    Izvedba:

    Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe v skladu z DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.
    Za vmesno mero ali toleranco v številkah.
    Dvostranski zevni kaliber toleranco v številkah, na primer art. 484411 vel. 41,04 +0,01/–0,02.

    Uporaba:

    Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

    Standard:

    Tolerance in izmere v skladu z DIN 1938-1 in DIN 7164.

    Opomba:

    Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).

    Tip A = 3001–5999
    Tip B = 6001–8999
    Tip C = 9001–12.999
    Tip D = 13.001–16.999
    Tip E = 17.001–20.999
    Tip F = 21.001–25.999

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico