Kontrolni prstan za mejne utore gredi F

Št. art.: 484409 F
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 15,55 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
    Nazivna mera 21,000 mm - 25,999 mm
    Tolerančno polje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; EF; F; Z; ZA; ZB; ZC
    Kakovost 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
    Vrsta izdelka Kontrolni trni za utore gredi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 484409 F
    EAN/GTIN 2050002070998

    Opis

    Izvedba:

    Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe po DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.
    Kontrolni prstan za utore gredi z vmesnimi merami in ISO-prilegom, npr. št. 484409 vel. 15,8 M6 ali številčno toleranco, npr. 484409 vel. 41,04 +0,01/-0,02.

    Uporaba:

    Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

    Standard:

    Tolerance in izmere v skladu z DIN EN ISO 1938-1 in DIN 7164.

    Opomba:

    Določanje želenih tolerančnih razredov. Pri naročilu navedite položaj tolerančnega polja (A–ZC) in osnovni tolerančni razred (7–13) ali številčno toleranco. Šablone za osnovni tolerančni razred 6 in bolj fine tolerance na voljo po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico