Kontrolni prstan za utore gredi 6 mm

Št. art.: 484402 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 12,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivna mera (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN EN ISO 1938-1
    Nazivna mera 6 mm
    Prileg P9
    Tolerančno polje P
    Kakovost 9
    Material Kaljeno jeklo
    Vrsta izdelka Kontrolni trni za utore gredi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 484402 6
    EAN/GTIN 2050001063281

    Opis

    Izvedba:

    Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s povečano mero zaradi obrabe po DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.
    Kontrolni prstani za mejne utore gredi s tolerančnim razredom P9.

    Uporaba:

    Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

    Standard:

    Tolerance in izmere v skladu z DIN EN ISO 1938-1 in DIN 7164.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico