DSTR-IC 162.00-173.99 Enocevni trojni svedri z notranjim navojem za enojni zagon, kartušami in nastavljivim premerom (100–306 mm premera)

Št. art.: 4841363
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCARDEEPDRILL
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4841363
    EAN/GTIN 7291075467222
    Številka proizvajalca 4841363
    L-število L24020 349

    Opis

    Opis:

    Telesa za vrtanje s WSP

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 151 mm
    • Velikost navoja povezave (TS) TS-O31
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja, maks (DCX) 173,99 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 162 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 169 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico