DDC-EC 73.00-79.99 Dvocevni navojni svedri s 4 začetnimi zunanjimi navoji, kartušami in nastavljivim premerom (40–184 mm premera)

Št. art.: 4841328
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCARDEEPDRILL
    Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4841328
    EAN/GTIN 7291075466874
    Številka proizvajalca 4841328
    L-število L24020 309

    Opis

    Opis:

    DDC-EC 73-00

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 79,99 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 73 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 10,4 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 76 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 1
    • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico