DSC-EC 148.00-159.99 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem, skoznjo izvrtino in kaseto

Št. art.: 4841268
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4841268
EAN/GTIN 7291075448580
Številka proizvajalca 4841268
L-število L24020 264

Opis

Opis:

Vrtalna orodja s WSP, skupna dolžina (OAL) 225 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 137 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I27
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 159,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 148 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 225 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.