DDD-EF 33.31-36.20-FB Dvocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem za visoke vrednosti podajanja

Št. art.: 4841156
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FINEBEAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4841156
EAN/GTIN 7291075345148
Številka proizvajalca 4841156
L-število L24020 245

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 93 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 30 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TDO-I7
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 36,2 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 33,31 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 93 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico