DSD-IF 27.00-29.00-FB Enocevni svedri za globoke izvrtine z 1-slednim notranjim navojem

Št. art.: 4841140
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FINEBEAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4841140
EAN/GTIN 7291075344868
Številka proizvajalca 4841140
L-število L24020 230

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 73 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-011
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 29 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 27 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 73 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico