DSD-EF 51.71-56.20-FB Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem za visoke vrednosti podajanja

Št. art.: 4841136
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija FINEBEAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4841136
    EAN/GTIN 7291075345070
    Številka proizvajalca 4841136
    L-število L24020 225

    Opis

    Opis:

    Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 114 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 43 mm
    • Velikost navoja povezave (TS) TS-I15
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja, maks (DCX) 56,2 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 51,71 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 114 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico