DSD-EF 39.61-43.00-FB Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem za visoke vrednosti podajanja

Št. art.: 4841133
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija FINEBEAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4841133
EAN/GTIN 7291075345049
Številka proizvajalca 4841133
L-število L24020 223

Opis

Opis:

Vrtalno telo s WSP, skupna dolžina (OAL) 99 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 33 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 43 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 39,61 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 99 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FINEBEAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico