Krožna žaga B. P M 203x5/8x1,8x50-1 kos

Št. art.: 48404520
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
⌀ lista D 203 mm
Število zob 50
Vrsta izdelka List krožne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 48404520
EAN/GTIN 045242134472
Številka proizvajalca 48404520
L-število L00800 672
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Natančna geometrija zob za optimalno zmogljivost rezanja
  • Zobje iz karbida in kermetov visoke kakovosti za daljšo življenjsko dobo orodja
  • V celoti kaljeno in prednapet glavno rezilo za natančne reze
  • Globoka baza zob za hitro in popolno odstranjevanje iveri
  • Znotraj s smolo napolnjene razširitvene reže zmanjšujejo hrup in vibracije
  • Čisti, suhi rezi brez ostružkov zmanjšujejo potrebo po dodelavi
  • Majhna tvorba toplote - material se lahko nadalje obdeluje neposredno po rezu
  • Hitrejši rezi od običajnih metod rezanja
  • Cenovno učinkovita alternativa rezalnim kolutom
  • Zmanjšanje hrupa
  • Zmanjšanje vibracij
  • Varna uporaba: hladen rez - brez isker, brez hladilne tekočine

Lastnosti:

  • Število zob: 50
  • Premer vrtine [mm]: 5/8˝
  • Premer žaginega lista: 203
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: CSB P M 203 x 5/8 x 1,8 x 50 - 1 kos
  • Premer žaginega lista [mm]: 203
  • Število zob: 50

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico