mejnega kontrolnega trna Krom H7 1 mm

Št. art.: 484040 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 20,60 € /kos.
  • 12,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 7150-2; DIN 7164
    Vrsta šablone Šablona; Kontrolna šablona
    Nazivna mera 1 mm
    Kakovost 7
    Tolerančno polje H
    Vrsta izdelka mejnega kontrolnega trna

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 484040 1
    EAN/GTIN 2050002043305

    Opis

    Izvedba:

    Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s povečano mero zaradi obrabe po DIN 7164.
    Dobra stran trna z merilno površino iz trdega kroma. Zato pribl. 8-krat daljša življenjska doba.

    Standard:

    Toleranca in dimenzije v skladu z DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 in DIN 7164.

    Opomba:

    • Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na www.hoffmann-goup.com npr. art. 484000 vel. 82.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico