Nastavitveni prstan z vmesno mero I

Št. art.: 484035 I
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 40,00 € /kos.
  • 26,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2250 C
Nazivna mera 60,001 mm - 69,999 mm
Toleranca izdelave izvrtine JS4
Kakovost 4
Tolerančno polje JS
Material Jeklo za šablone
Vrsta izdelka Nastavitveni prstan

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 484035 I
EAN/GTIN 4045197212498

Opis

Izvedba:

Nastavitveni prstani (kontrolni prstani) iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeni, popuščani, brušeni in lepani. Nastavitveni prstani so označeni z dejansko mero. Toleranca izdelave za izvrtino je JS4.

Standard:

Po DIN 2250 C.

Opomba:

Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).

Tip A = 3001–3499
Tip B = 3501–14.999
Tip C = 15.001–19.999
Tip D = 20.001–24.999
Tip E = 25.001–31.999
Tip F = 32.001–39.999
Tip G = 40.001–49.999
Tip H = 50.001–59.999
Tip I = 60.001–69.999
Tip J = 70.001–79.999
Tip k = 80.001–89.999
Tip L = 90.001–99.999
Navedite natančno nazivno dimenzijo ⌀.
Prstani za vmesne mere so samo nastavitveni prstani z decimalnimi merami!
Za gladke (ravne) ⌀ glejte art. 484030 ali na zahtevo.
Primer naročila ⌀ 10,002: art. 484035 B 10,002.

Keramični nastavitveni prstani s polnimi milimetrskimi merami na zahtevo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico