Mejni kontrolni trn z vmesnimi dimenzijami s povečano mero zaradi obrabe D

Št. art.: 484025 D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 12,80 € /kos.
  • 21,40 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 7150-2; DIN 7164
Vrsta šablone Šablona; Kontrolna šablona
Nazivna mera 14,001 mm - 18,000 mm
Kakovost 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerančno polje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Vrsta izdelka mejnega kontrolnega trna

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 484025 D
EAN/GTIN 4045197211804

Opis

Izvedba:

Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano.
Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s povečano mero zaradi obrabe v skladu z DIN 7164.
Mejni kontrolni trni z vmesnimi dimenzijami in skladnostjo s standardom ISO, npr. št. 484025 2,37 H6 ali številčno toleranco, npr. št. 484025 28 +0,01/-0,02.

Standard:

Toleranca in dimenzije v skladu z DIN 1938-1, DIN 2245-1 in DIN 7164.

Opomba:

Tip oznake velikosti opisuje nazivno mero v milimetrih (mm).

Tip A = 2–2999
Tip B = 3–10
Tip C = 10.001–14
Tip D = 14.001 – 18
Tip E = 18.001 – 24
Tip F = 24.001 – 30
Tip G = 30.001 – 40
Tip H = 40.001 – 50
Tip I = 50.001 – 60
Tip J = 60.001 – 90
Tip K = 90.001–99.999
  • Navedite natančen nazivni ⌀ s tolerančnim poljem (A-ZC) in kakovostjo (6−13) ali toleranco v številkah (±).
  • Kontrolni trni z vmesno mero so zgolj mejni kontrolni trni z decimalnimi merami!
  • Za gladki (ravni) ⌀ z ISO-ujemom glejte art. 484000; 484020; 484040 ali po ponudbi.
  • Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico