mejnega kontrolnega trna A-ZC 6-13 6 mm

Št. art.: 484020 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 21,40 € /kos.
  • 12,80 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nazivni ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Vrsta šablone Šablona; Kontrolna šablona
Nazivna mera 6 mm
Kakovost 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tolerančno polje A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Vrsta izdelka mejnega kontrolnega trna

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 484020 6
EAN/GTIN 4045197211279

Opis

Izvedba:

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s povečano mero zaradi obrabe po DIN 7164.
Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepano.
Mejni kontrolni trni za ISO-položaje tolerančnih polj A − ZC v osnovnih tolerančnih razredih 6 − 13.

Standard:

Toleranca in dimenzije v skladu z DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 in DIN 7164.

Opomba:

  • Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na www.hoffmann-goup.com npr. art. 484000 vel. 82.
  • Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.
  • Za trne z vmesnimi merami in vse ⌀ s toleranco v številkah glejte št. 484025.
  • Navedite želeni tolerančni razred. Pri naročilu obvezno navedite položaj tolerančnega polja (A−ZC) in osnovni tolerančni razred (6−13), npr. art. 484020 10F10.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico