Križni izvijač 3K DRALL® PZ velikost 2 Dolžina rezila 100 mm

Št. art.: 48401002
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48401002
EAN/GTIN 4018754123155
Številka proizvajalca 48401002
L-število L60010 2107

Opis

Opis:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN 5262, ISO 8764
  • Kromirano legirano jeklo, matirano kromirano
  • Črna čipka

Lastnosti:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Izhodni profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Velikost Izhodni profil: PZ2
  • Teža: 70 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico