Križni izvijač 3K DRALL® PZ Gr.1 Rezilo-L.80 mm

Št. art.: 48401001
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 48401001
    EAN/GTIN 4018754123148
    Številka proizvajalca 48401001
    L-število L60010 2106

    Opis

    Opis:

    • POZIDRIV/SUPADRIV®
    • DIN 5262, ISO 8764
    • Kromirano legirano jeklo, matirano kromirano
    • Črna čipka

    Lastnosti:

    • L1: 80 mm
    • L2: 175 mm
    • Izhodni profil: POZIDRIV/SUPADRIV®
    • Velikost Izhodni profil: PZ1
    • Teža: 33 g

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico