{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 2269 | |
Kakovost | 2 | |
Nazivna mera | 0,10 mm - 0,19 mm | |
Korak | 0,01 mm | |
Preizkusna dolžina | 33 mm | |
Trdota | 60 ± 2 HRC | |
Material | Legirano orodno jeklo | |
Celotna dolžina | 53 mm | |
Vrsta izdelka | Merilni trni |
Številka izdelka | 483941 0 | |
EAN/GTIN | 2050001056931 |