Posamezni merilni trn, iz keramike Točnost 1 1

Št. art.: 483925 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,99 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 2269

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2269
Kakovost 1
Nazivna mera 0,50 mm - 0,99 mm
Korak 0,01 mm
Dolžina merilnih trnov 40 mm
Material Industrijska keramika (cirkonijev oksid ZrO2)
Vrsta izdelka Merilni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 483925 1
EAN/GTIN 2050001940995

Opis

Izvedba:

Iz zelo čiste industrijske keramike (cirkonijev oksid ZrO2). Obe strani z lomljenimi robovi. Od ⌀ 5,01 mm na čelni strani z označeno mero.
Točnost 1: ⌀ merilnega trna ±0,001 mm.

Prednosti:

  • Dvakrat trše od jekla za šablone.
  • Najmanjši toplotni raztezek.
  • Odporno proti rji in kislinam.
  • Razmastitev pred uporabo ni potrebna.
  • Mazanje po uporabi ni potrebno.

Opomba:

Pri naročilu prosimo dodatno navedite želeni ⌀, npr. art. 483925 vel. 3 4,35.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico