Enojni kontrolni trni Točnost 1 10

Št. art.: 483900 10
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 21,40 € /kos.
  • 16,15 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 2269

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2269
Kakovost 1
Nazivna mera 20,01 mm - 24,99 mm
Korak 0,01 mm
Trdota 60 ± 2 HRC
Dolžina merilnih trnov 70 mm
Material Jeklo za šablone
Vrsta izdelka Merilni trni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 483900 10
EAN/GTIN 2050002076617

Opis

Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za šablone, kaljeni (60 ±2 HRC) in popuščani. Površina je brušena in lepana. Merilni trni so od ⌀ 1,5 mm označeni z mero, 0,1−0,99 mm brez posnetih robov. Od 1,0 mm ena stran s posnetim robom.
Točnost 1: ⌀ merilnega trna ±0,001 mm.

Uporaba:

Pred uporabo razmastite in po uporabi znova namažite.

Opomba:

Pri naročilu prosimo dodatno navedite želeni ⌀, npr. art. 483900 vel. 5 10,08 oz. art. 483920 vel. 5 10,082.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico