Visoka softshell jakna High Vis Orange XL

Št. art.: 483825175300XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis orange
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 483825175300XL
EAN/GTIN 7330509414484
Številka proizvajalca 483825175300XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100-odstotni poliester, 3-slojna tkanina iz softshell laminacije, vodoodporna 10000 mm, odporna proti vetru, zračna Ret 7, 2, 300 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko številko
Visok ovratnik

Priprava
Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z velcro

Žepi
Vnotranji mrežast žep
Prednji žepi z zadrgo

Funkcionalnost
Dihajoč material, odporen na veter in vodo, brez lepljenih šivov, zaradi česar je oblačilo zelo odporno na vodo

Reflex
50 mm širok odsevni trak, 65 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
Enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Bunda iz softshella za najtežja dela
  • Bunda je odporna na veter in vodo iz materiala, ki diha
  • Nastavljiva na spodnjem robu z vrvico za največjo svobodo gibanja, in za zaščito pred mrazom
  • Podaljšan hrbet dodatno izboljša udobje
  • Reflektivne podrobnosti po celotni jakni, tudi čez ramena, zagotavljajo, da ste vidni iz vseh zornih kotov, tudi ko se sklonite
  • Certificirano po standardu EN 471 razreda 3 za oblačila z visoko vidnostjo

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico