Garnitura merilnih trnov v lesenem zaboju Točnost 1, Tip: 1-2

Št. art.: 483820 1-2
Popust
1129,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 400,00 € /kos.
  • 1.198,00 € /kos.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 2269
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 2269
Območje nazivne mere 1 mm - 2 mm
Kakovost 1
Korak 0,01 mm
Trdota 60 ± 2 HRC
Material Jeklo za šablone
Število kontrolnih trnov 101
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 483820 1-2
EAN/GTIN 2050001048561

Opis

Izvedba:

Iz kakovostnega jekla za merila, kaljen (60 ±2 HRC) in popuščan. Garniture merilnih trnov so pregledno shranjene v leseni škatli z napisanimi izvrtinami (od ⌀ 1,5 mm so merilni trni dodatno neposredno označeni). Dolžina merilnih trnov 40 mm do ⌀ 0,99 mm, pri večjih premerih pa 70 mm.
Točnost 1: ⌀ merilnega trna ±0,001 mm.
1 lesena škatla.

Uporaba:

Za delo na šablonah za izvrtine v orodjarstvu in izdelavi priprav, npr. za merjenje toleranc izvrtin, za preverjanje lege izvrtin, kontrolo toleranc medsebojne razdalje med dvema izvrtinama, merjenje zobnikov in navojev ter za preverjanje profilov, kotov ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico