Garnitura merilnih trnov v leseni škatli Točnost 2 41

Št. art.: 483810 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 468,00 € /kos.
  • 159,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 2269
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Standard DIN 2269
    Območje nazivne mere 1 mm - 5 mm
    Kakovost 2
    Korak 0,1 mm
    Trdota 60 ± 2 HRC
    Material Jeklo za šablone
    Število kontrolnih trnov 41
    Pakiranje čvrsta škatla
    Vrsta izdelka Merilni trn

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 483810 41
    EAN/GTIN 2050001046727

    Opis

    Izvedba:

    Iz kakovostnega jekla za merila, kaljen (60 ±2 HRC) in popuščan. Garniture merilnih trnov so pregledno shranjene v leseni škatli z napisanimi izvrtinami (od ⌀ 1,5 mm so merilni trni dodatno neposredno označeni). Dolžina merilnih trnov 40 mm do ⌀ 0,99 mm, pri večjih premerih pa 70 mm.
    Točnost 2: ⌀ merilnega trna ±0,002 mm.

    Uporaba:

    Za delo na šablonah za izvrtine v orodjarstvu in izdelavi priprav, npr. za merjenje toleranc izvrtin, za preverjanje lege izvrtin, kontrolo toleranc medsebojne razdalje med dvema izvrtinama, merjenje zobnikov in navojev ter za preverjanje profilov, kotov ipd.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico