Vodoodporna funkcionalna jakna z visoko vidljivostjo 5XL

Št. art.: 4837197733995XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / schwarz
Univerzalna velikost 5XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4837197733995XL
EAN/GTIN 7330509339923
Številka proizvajalca 4837197733995XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako
Zložljiv ovratnik, podložen s flisom
Odstranljiva kapuca, ki se lahko skrije v ovratnik

Podaljšan hrbtni del
, Nastavljiv rob z vrvico
Nastavljiv konec rokava z velcro

Žepi
Nahrbtni žep z vodoodbojno zadrgo in podlogo iz flisa
Vnotranji žep za telefon
Prednji žepi z zadrgo

Podloga
Mrežnata podloga

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodo neprepusten material, lepljeni šivi, prezračevanje v jarmu

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih, odsevni detajl na kapuci

Prednje zapiranje
skrita enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Lahka, vetru in vodi odporna funkcionalna jakna z lepljenimi šivi
  • Podloga iz mreže z vrvico v pasu in spodnjem delu jakne
  • Visok ovratnik z zadrgo po celotni dolžini za tesno zaščito
  • Certificirana v skladu z EN ISO 20471, XXS-XS razred 2, S-XXXL razred 3, zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo, in EN 343 - zaščitna oblačila v slabem vremenu

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico