Zimska jakna z visoko vidljivostjo XL

Št. art.: 482819003389XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 482819003389XL
EAN/GTIN 7330509239537
Številka proizvajalca 482819003389XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
70 % poliester, 30 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 230 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako
Zaponka v podlogi za prenašanje
Odstranljiva in nastavljiva kapuca (prodaja se posebej, 2165, 2166)

Žepi
Prednji žepi s poklopcem in stranski žepi
Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem
Vnotranji žep za telefon
Žep na rokavu z žepom za pisalo
Na prsih žep z zadrgo

Podloga
Podloga v rokavu, Podloga iz kožuhovine v vratu, Telo podloženo s kožuhi

Funkcionalnost
Trajnostni vodoodbojni material

Odlika
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Nastavljiv rob z gumbom

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Zapiranje spredaj
Skromna enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Izbira delovnih oblačil je zelo pomembna pri delu v zahtevnih okoljih
  • Tudi izberite funkcionalno jakno z visokim vidom, fluorescentnimi barvami in odsevniki
  • Baketa ima pikčasto podlogo, ki ohranja telo toplo in udobno ves dan
  • Dvojni žep in zadrgo v zadnji podlogi, vse za najboljše udobje
  • Certificirano po standardu EN 471 / EN ISO 20471, razred 3, zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo
  • EN342, zaščita pred hladnim okoljem

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico