Izvedba:
Glavni material
70 % poliester, 30 % bombaž, keper, vodoodbojna obdelava, 230 g/m²
Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako
Zaponka v podlogi za prenašanje
Odstranljiva in nastavljiva kapuca (prodaja se posebej, 2165, 2166)
Žepi
Prednji žepi s poklopcem in stranski žepi
Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem
Vnotranji žep za telefon
Žep na rokavu z žepom za pisalo
Na prsih žep z zadrgo
Podloga
Podloga v rokavu, Podloga iz kožuhovine v vratu, Telo podloženo s kožuhi
Funkcionalnost
Trajnostni vodoodbojni material
Odlika
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Nastavljiv rob z gumbom
Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Zapiranje spredaj
Skromna enosmerna plastična zadrga
Opis:
- Izbira delovnih oblačil je zelo pomembna pri delu v zahtevnih okoljih
- Tudi izberite funkcionalno jakno z visokim vidom, fluorescentnimi barvami in odsevniki
- Baketa ima pikčasto podlogo, ki ohranja telo toplo in udobno ves dan
- Dvojni žep in zadrgo v zadnji podlogi, vse za najboljše udobje
- Certificirano po standardu EN 471 / EN ISO 20471, razred 3, zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo
- EN342, zaščita pred hladnim okoljem
Standard:
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 342 together with art: 1883 or 1885