Izvedba:
Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²
Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako
Zložen ovratnik s flisom
Zip v podlogi za prenašanje
Snemljiva in nastavljiva kapuca (prodaja se posebej, 2165, 2166)
Odlika
Nastavljiv rob z gumbom, Podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni
Žepi
Prednji žepi z zavihkom in stranski žepi
Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem
Vnotranji žep za telefon
Žep na rokavu z žepom za pisalo
Na prsih žepi z zadrgo
Podloga
Podloga iz prešite odeje
Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi
Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih
Prednje zapiranje
zmogljiva skrita enosmerna plastična zadrga
Opis:
- Bunda Hi-Vis, ki z vodoodporno površinsko tkanino preprečuje veter in mokroto
- Bunda je podložena s prešito odejo in ima praktično zadrgo v zadnji podlogi
- Bunda je zasnovana tako, da ste vidni iz vseh smeri z odsevniki po vsem telesu, tudi na ramenih, tako da ste vidni od zgoraj in ko se sklonite
- Certificirano po standardu EN ISO 20471, razred XXS 2 XS-XXXL 3, zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo
- Zaščitna oblačila za zaščito pred mrazom po standardu EN 342
Standard:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
- Combination Certification C ->XS
- EN 342 together with art: 1883 or 1885