Zimska jakna High Vis High Vis oranžna/mornarsko modra 4XL

Št. art.: 4827197753894XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva high vis orange / marineblau
Univerzalna velikost 4XL
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4827197753894XL
EAN/GTIN 7330509519851
Številka proizvajalca 4827197753894XL

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % poliester, oxford, laminiran, vodoodporen 15000 mm, odporen na veter, diha Ret 8, 5, 200 g/m²

Podrobnosti
Priložen žep z identifikacijsko oznako
Zložen ovratnik s flisom
Zip v podlogi za prenašanje
Snemljiva in nastavljiva kapuca (prodaja se posebej, 2165, 2166)

Odlika
Nastavljiv rob z gumbom, Podaljšan hrbet
Nastavljiv konec rokava z samopritrdilni

Žepi
Prednji žepi z zavihkom in stranski žepi
Vnotranji žep z samopritrdilni zapiranjem
Vnotranji žep za telefon
Žep na rokavu z žepom za pisalo
Na prsih žepi z zadrgo

Podloga
Podloga iz prešite odeje

Funkcionalnost
Dihajoč veter in vodotesen material, lepljeni šivi

Reflex
50 mm širok odsevni trak, odsevni trak na telesu, rokavih in ramenih

Prednje zapiranje
zmogljiva skrita enosmerna plastična zadrga

Opis:

  • Bunda Hi-Vis, ki z vodoodporno površinsko tkanino preprečuje veter in mokroto
  • Bunda je podložena s prešito odejo in ima praktično zadrgo v zadnji podlogi
  • Bunda je zasnovana tako, da ste vidni iz vseh smeri z odsevniki po vsem telesu, tudi na ramenih, tako da ste vidni od zgoraj in ko se sklonite
  • Certificirano po standardu EN ISO 20471, razred XXS 2 XS-XXXL 3, zaščitna oblačila z visoko vidljivostjo
  • Zaščitna oblačila za zaščito pred mrazom po standardu EN 342

Standard:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471 Class 2 XXS, Class 3 XS->
  • Combination Certification C ->XS
  • EN 342 together with art: 1883 or 1885

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico