150 mm nastavljiv ključ-1 kos

Št. art.: 48227406
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
    Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 48227406
    EAN/GTIN 045242356225
    Številka proizvajalca 48227406
    L-število L00800 3683

    Opis

    Opis:

    • Vijak z ročaji za natančno in brezstopenjsko nastavitev širine ključa
    • Hromirana površina za visoko zaščito pred korozijo in daljšo življenjsko dobo
    • Ergonomsko zaobljen ročaj za visoko uporabniško udobje in manjši pritisk na dlani
    • Kompaktna zasnova je idealna za delo na težko dostopnih mestih
    • Paralelne čeljusti za manjšo nevarnost zdrsa ali poškodovanja površine obdelovanca
    • Lasersko gravirana oznaka širine ključa v palcih in mm za natančno nastavitev
    • 8˝ Ključ z vilicami (48227508) z izjemno širokimi 38 mm čeljustmi za večjo širino vpenjanja v zaprtih prostorih
    • Preluknjane luknje za enostavno pritrditev na ključavnico orodja Milwaukee™ pri delu na višini

    Lastnosti:

    • Teža [g]: 186
    • Vsebina pakiranja: 1
    • Varianta izdelka: Nastavljivi ključ 150 mm - 1 kos

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico