Dvojno pakiranje 150/250 mm nastavljivega ključa -2 kosi

Št. art.: 48227400
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
Vrsta izdelka Viličasti ključ s polžem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48227400
EAN/GTIN 045242358823
Številka proizvajalca 48227400
L-število L00800 3560

Opis

Opis:

  • Vijak z ročaji za natančno in brezstopenjsko nastavitev širine ključa
  • Hromirana površina za visoko zaščito pred korozijo in daljšo življenjsko dobo
  • Ergonomsko zaobljen ročaj za visoko uporabniško udobje in manjši pritisk na dlani
  • Kompaktna zasnova je idealna za delo na težko dostopnih mestih
  • Paralelne čeljusti za manjšo nevarnost zdrsa ali poškodovanja površine obdelovanca
  • Lasersko gravirana oznaka širine ključa v palcih in mm za natančno nastavitev
  • 8˝ Ključ z vilicami (48227508) z izjemno širokimi 38 mm čeljustmi za večjo širino vpenjanja v zaprtih prostorih
  • Preluknjane luknje za enostavno pritrditev na ključavnico orodja Milwaukee™ pri delu na višini

Lastnosti:

  • Vsebina: Dvojno pakiranje, sestavljeno iz 150 mm (48227406) in 250 mm (48227410)
  • Vsebina pakiranja: 2
  • Varianta izdelka: Dvojno pakiranje prilagodljivega ključa za cevi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico