Klešče za rezanje kablov - 1 kos

Št. art.: 48226104
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Škarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 48226104
Kopiraj
EAN/GTIN 045242356140
Kopiraj
Številka proizvajalca 48226104
Kopiraj
L-število L00800 3767
Kopiraj
Proizvajalec Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Najboljša kakovost rezanja: poševne rezalne čeljusti za natančno in gladko rezanje kablov
  • Udobni ročaji: udobnejši kot ročaji z nameščeno izolacijo, mehak oprijem se ne lušči
  • Kovana zasnova za visoko vzdržljivost
  • Premaz iz črnega oksida za visoko zaščito pred korozijo

Lastnosti:

  • Maksimalno delovno območje za aluminij/meden/plastiko: 12
  • Maksimalni presek kabla: 107
  • Maks. Rezalna zmogljivost pri aluminiju [mm]: 12 mm ⌀ / 107 mm²
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Rezalnik kablov - 1 kos