Trak M C2-6/13 - 1 kos

Št. art.: 48225502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
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
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48225502
EAN/GTIN 045242468034
Številka proizvajalca 48225502
L-število L00800 3622

Opis

Opis:

  • 5-točkovna ključavnica ohišja
  • 13 mm širok trak
  • 5-točkovna ključavnica ohišja: za dolgotrajno vzdržljivost
  • 13 mm širok trak
  • Zaščitni najlonski premaz na obeh straneh ščiti trak pred obrabo zaradi prahu, umazanije in vode
  • Kompaktna zasnova
  • Za osnovno enoto 12 kosov

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Merilni trak NON magnetni metrični / imperialni 2 m / 6 ft

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico