Dolgi zaprti trak LTC30m - 1 kos

Št. art.: 48225103
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
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48225103
EAN/GTIN 045242486106
Številka proizvajalca 48225103
L-število L00800 3815

Opis

Opis:

  • Brisalec umazanije GRIME GUARD
  • Ojačan kovinski ročaj
  • Planetarna prestava s prenosom 3:1
  • Jekleni trak z najlonsko prevleko
  • 9,5 mm širok in 30 m dolg trak z metrično skalo na eni strani
  • Čistilnik umazanije GRIME GUARD ohranja trak čist
  • Zelo vzdržljiva zasnova: ojačano kovinsko ohišje, ojačan kovinski ročaj in jekleni trak z najlonskim zaščitnim premazom
  • Hitro navijanje zaradi razmerja 3:1 za do 10-krat daljšo vzdržljivost planetarnega zobnika
  • Tredu natančnosti II

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: Zaprti kolut - 30 m

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico