ŠKARJE ZA KOVINO Z DESNIM REZOM - 1 KOS

Št. art.: 48224520
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
Vrsta izdelka Škarje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 48224520
EAN/GTIN 045242503636
Številka proizvajalca 48224520
L-število L00800 3751

Opis

Opis:

  • Ergonomski ročaj za varno delo brez utrujenosti
  • Razrezni robovi z mikrorezom za najboljši oprijem obdelovanca
  • Optimalno razmerje ročice za lažje napredovanje pri delu z debelejšimi materiali
  • Torzijska vzmet med rezanjem samodejno odpira rezalne robove za hitrejši potek dela in manj napora
  • Hromirani rezalni robovi, zaščiteni pred korozijo, za daljšo življenjsko dobo
  • Posebej kaljen
  • Narejen iz legiranega jekla za optimalno življenjsko dobo
  • Zaklepni mehanizem z eno roko
  • Kompaktna oblika za lažje napredovanje pri delu
  • Lahko prepoznavanje smeri rezanja na glavi in ročaju ter barvno označevanje
  • Ergonomski ročaj z mehkim oprijemom za visoko uporabniško udobje
  • Nožnice za pločevino: za kratke, ravne in oblikovane reze
  • Idealno za majhne radije
  • Zakrivljene škarje za plošče: za dolge neprekinjene reze, ravne ali ukrivljene reze
  • Zaradi kota 45° je uporabnik odmaknjen od rezanega materiala
  • Bočno pomaknjene škarje za plošče: za dolge in ravne neprekinjene reze

Lastnosti:

  • Teža [g]: 430
  • Maksimalno delovno območje za aluminij/med/plastiko: 1,0
  • Maks. Zmogljivost rezanja v aluminiju [mm]: 1,0
  • Maks. Globina reza v jeklu [mm]: 1,0
  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: desne letalske škarje
  • Globina reza (v jekleni pločevini, 400 N/mm²): 1,0

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico